Beli fitting stainless steel di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- MIGISHITA Stainless Steel Pressure GaugeDeskripsi:-Parts contacting with fluid are made of stainless steel and excellent in corrosion resistance.-JIS B 7505-1 standard product. -For medical goods, foods, and medicinal industry.-It can also be used for high temperature fluids.atribut:
- Accuracy: ±1.6%FS
- Case Shape: A
- Size: 75mm
- Connection size: G3/8B
- Bourdon Tube Materials: Stainless Steel (SUS304)
- Socket Materials: Stainless Steel (SUS304)
- NIKKO STEEL Kawat Las Baja Tahan Karat NSN-309Deskripsi:Untuk pengelasan baja tahan karat 22% Cr-12% Ni (AISI 309 atau AISI 309S) dan untuk menyambung baja tahan karat dengan baja lunak. Posisi las: semua posisi, kecuali vertikal turun. Logam lasnya mengandung Cr tinggi & sedikit Ferrite, maka daya tahan retaknya baik sekali, tahan korosi & panas. Dapat digunakan sebagai lapisan dasar untuk melapisi baja lunak yang akan dilapis keras. YP: 51kgf/mm², TS: 58.1kgf/mm²: Є:42%. Arus: AC, DC+.atribut:
- Certifications: AWS A5.4 E309-16, JIS Z 3221 D309-16
- Current: AC, DC+
- Yield Point (kgf/mm²): 51.0
- Tensile Strength (kgf/mm²): 58.1
- Elongation (%): 42
- Niigata Seiki (SK) Feeler Gauge Stainless SteelDeskripsi:Feeler gauge stainless steel SFG-005-1. - Measure gap width 0.01mm - Material Stainless Steel - Use for assembly or adjustment of automotive engine components or other machines by cutting it into necessary size - Leaf width 12.7mm, Length 1m, Accuracy +/-4 micron.atribut:
- Material: Stainless Steel
- Dimensions (mm): 77x77x33
- Leaf Width (mm): 12.7
- Excel Tangki Air Stainless Steel tanpa Kaki (Toren)Deskripsi:Stainless AISI 304 - Trial and Tested. Satu-satunya Tangki Air Stainless Steel di Indonesia yang berani memberikan garansi 10 tahun. Tangki Stainless Steel EXCEL dibuat dengan bahan dasar Stainless AISI 304 yang telah di uji coba dan telah terbukti. AISI 304 mengandung 8% Nickel menjadikan kadar air di dalam tangki lebih terlindungi, tidak mencemari bau air, dan yang terpenting: AMAN bagi kesehatan dan 100% BEBAS LUMUT. Direkomendasikan untuk penyimpanan air bersih (PAM) dan minyak. KENAPA STAINLESS STEEL100% ANTI LUMUT | GARANSI 10 TAHUN. Sejak tahun 1969, kami terus berinovasi untuk mencari produk terbaik bagi anda. Berbagai tipe Stainless dari berbagai negara telah kami uji ketahanannya sebelum memutuskan untuk menggunakan Stainless Steel AISI 304. Tangki Stainless Steel produksi GRAHAEXCEL adalah satu-satunya yang berani memberikan jaminan garansi hingga 10 tahun. Dengan komposisi 18%, kromium, 8% nikel dan tidak mengandung bahan berbahaya seperti Merkuri dan Zinc, bahan kami terjamin aman bagi kesehatan anda, tangki air anda juga 100% bebas lumut. Disisi lain, penampilan elegan dari Tangki Excel juga didukung dengan kekuatan, tahan lama, anti korosi, bebas lumut dan bahan non magnetik. Fun Facts : Cobalah menaruh magnet pada tangki stainless steel anda, bila magnet tersebut menempel, berarti material yang digunakan bukanlah AISI 304 dan tidak baik untuk kesehatan anda.atribut:
- Thickness (mm): 0.7
- Material: Stainless Steel
- Excel Tangki Air Stainless Steel dengan Kaki (Toren)Deskripsi:Tangki air Stainless Steel EXCEL dibuat dengan bahan dasar Stainless AISI 304 (8% Nickel) menggunakan Double Protective Layer System serta Dual Finishing Design menghasilkan tangki penampung air berpenampilan elegan dan berkualitas supreme yang sempurna untuk penyimpanan air bersih (PAM) maupun minyak. Kadar Air menjadi lebih terlindungi dan tidak mencemari bau air menjadi bau besi. Aman bagi kesehatan, karena AISI 304 tidak mengandung Mercury dan Zinc. Tangki Stainless ini dapat dibersihkan dengan cara membuka lubang di bagian cembung bawah tangki. Air otomatis akan terkuras dengan sendirinya. Kenapa Tangki Stainless? Sejak tahun 1969, kami terus berinovasi untuk mencari produk terbaik bagi anda. Berbagai tipe Stainless dari berbagai negara telah kami uji ketahanannya sebelum memutuskan untuk menggunakan Stainless Steel AISI 304. Dengan komposisi 18%, kromium, 8% nikel dan tidak mengandung bahan berbahaya seperti Merkuri dan Zinc, bahan kami terjamin aman bagi kesehatan anda. Disisi lain, penampilan elegan dari Tangki Excel juga didukung dengan kekuatan, tahan lama, anti korosi, bebas lumut dan bahan non magnetik. Fun Facts : Cobalah menaruh magnet pada tangki stainless steel anda, bila magnet tersebut menempel, berarti material yang digunakan bukanlah AISI 304 dan tidak baik untuk kesehatan anda.atribut:
- Material: Stainless Steel
- NIKKO STEEL Kawat Las Baja Tahan Karat NSN-308Deskripsi:Untuk pengelasan baja tahan karat 18% Cr-8% Ni. Jenis salutan: Lime Titania Posisi las: semua posisi, kecuali vertikal turun. Ampere rendah, spatter sedikit, busur api stabil, terak mudah lepas, logam las bersih, dan tahan korosi. Digunakan pada industri kimia, obat, pengolahan makanan, pupuk. YP: 40.7kgf/mm², TS: 60.8kgf/mm², Є:45%. Arus: AC, DC+.atribut:
- Certifications: AWS A5.4 E308-16, JIS Z 3221 D308-16
- Current: AC, DC+
- Yield Point (kgf/mm²): 40.7
- Tensile Strength (kgf/mm²): 60.8
- Elongation (%): 45
- THE Baut Mur Stainless Steel 304 (Baut Mur Stainless Steel)Deskripsi:Baut Mur dari THE ini memiliki variasi ukuran dari M3-M24 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Drat Type: Full drat
- Material: SS 304
- monotaro.id Baut Mur Stainless Steel 316 Pack KecilDeskripsi:Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 316 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang lebih baik dibandingkan dengan stainless steel 304.atribut:
- Material: SS 316
- aer Woven Stainless Steel Flexible Hoseatribut:
- Material: SS304 & Brass Material
- Seal: NBR
- Cover: Tight Stainless Steel Knitted
- Hose: EPDM
- Maximum Pressure (kg/cm²): 5
- Maximum Temperature (°C): 90
- Nut: Brass Nickel Plating
- Working Pressure (kg/cm²): 1/2-4
- KRISBOW Water Boiler 2in1 Stainless Steel (Pemanas Air)atribut:
- Rated Power (W): 1500
- SAMSONG Stainless Steel CasterDeskripsi:-Stainless Steel Metal Fitting (SUS304) are used, excellent in corrosion resistance and water resistance of nylon wheel.-Since the turning part is dust proof and has waterproof seal, it can be used for a long time even in harsh environment.-Plate Type.-Fixed Typeatribut:
- Lens Color: Brown
- Frame Color: Crystal Brown
- Visible Light Ray Transmittance: 12%
- Lens Thickness: 1.0mm
- Frame Materials: Polycarbonate
- Lens Material: Triacetate
- TRUSCO Carbide-Tipped Hole Saw for Stainless SteelDeskripsi:This is a masterpiece of tipped hole saws.Ideal for drilling sheet metal and other stainless steel products.The effective cutting capacity is 5mm (TTG14 is 4mm).In case of using an electric drill, low speed is recommended at Φ40 or more.atribut:
- Cutting Diameter (mm): 35
- Throat Height (mm): 12.4
- Shank Diameter (mm): 10
- Blade Thickness (mm): 2.1
- ASANO Hose Clamp Stainless Steel SUS 304atribut:
- Material: Stainless Steel SUS 304
- TRUSCO Long Eye Hook (Stainless Steel)Deskripsi:Use:Established the walls, floor, pillars, etc. as a wall bracket for chain wire rope. As tool for food processing facilities.atribut:
- Dimension B1 (mm): 80
- Dimension B2 (mm): 65
- Dimension D (mm): 8
- Dimensions a (mm): 24
- Dimensions d (mm): 5.2
- Dimensions t (mm): 3.0
- Hanging Load N (kgf): 156.8 (16)
- Material: Stainless (SUS304)
- Weight (g): 73
- Cosmos Magic Com Stainless SteelDeskripsi:Nikmati fungsi 3-in-1 untuk memasak nasi, mengukus dan menghangatkan nasi menggunakan Cosmos CRJ9301 - Magic Com 2 Liter Stainless Steel . Dengan 3 fungsi yang terdapat di dalam 1 alat, Anda tidak perlu lagi harus repot menyiapkan banyak perangkat.Memasak nasi dan mengukus cukup dengan menggunakan energi listrik, Anda lebih mudah menghidangkan makanan untuk keluarga Anda.Kapasitas : 2 Liter3in1 (memasak, menghangatkan, mengukus)Inner Pan Stainless (Sehat, Tahan Gores, Mudah dibersihkan)Tongolan (Magicap) membuat nasi lebih pulenatribut:
- Material: Stainless steel
- Cable Length (m): 1
- Capacity (L): 2
- Power (W): Cooking: 400, warming: 70
- Voltage (V/Hz): 220/50
- Dimensions (LxWxH) (cm): 30.3x30.3x27.8
- Accessories: plastic steam tray, rice paddle, measuring cup, rice scoop
- SNI License: Yes
- SNI Number: 114/W/Pro/B/V/2022
- KOBELCO Kawat Las Stainless Steel NC-35Deskripsi:Kawat las untuk mesin las MMA yang digunakan untuk benda kerja berbahan stainless steel dan bisa digunakan dalam 5 posisi pengelasan
- NIKKO STEEL Kawat Las Baja Lunak RD-460Deskripsi:Digunakan untuk pengelasan konstruksi umum (kelas 42kgf/mm², baja ST.41). Jenis salutan: High Titania. YP: 44.8kgf/mm², TS: 54kgf/mm², Є: 29%, CIV (0°C): 7.2kgf-m. Posisi las: semua posisi dan dapat untuk las vertikal turun, Penetrasi sedang, mudah digunakan. Cocok untuk konstruksi bangunan, kapal, pipa, mesin pertanian dan tangki. Arus:AC, DC+, DC-.atribut:
- Current: AC, DC+, DC-
- Certifications: AWS A5.1 E6013, JIS Z 3211 D4313
- Yield Point (kgf/mm²): 43.8
- Tensile Strength (kgf/mm²): 53.7
- Charpy Impact Value (kgf-m): '7.2 at 0°C
- Elongation (%): 29
- NIKKO STEEL Kawat Las Baja Lunak RD-260Deskripsi:Digunakan untuk pengelasan konstruksi umum (kelas 42kgf/mm², baja ST.41). Jenis salutan: High Titania, YP: 43.5kgf/mm², TS: 52.1kgf/mm², Є: 29%, CIV (0°C): 8.8kgf-m Posisi las: Semua posisi. Penetrasi sedang, alur las bagus, asap sedikit, terak mudah lepas. Cocok untuk konstruksi kapal, bangunan, otomatif. Arus: AC, DC+, DC-atribut:
- Certifications: AWS A5.1 E6013, JIS Z 3211 D4313
- Current: AC, DC+, DC-
- Yield Point (kgf/mm²): 43.5
- Tensile Strength (kgf/mm²): 52.1
- Charpy Impact Value (kgf-m): '8.8 at 0°C
- Elongation (%): 28
Daftar Harga fitting stainless steel Terbaru March 2026
| MIGISHITA Stainless Steel Pressure Gauge | Rp1.999.900 |
| NIKKO STEEL Kawat Las Baja Tahan Karat NSN-309 | Rp859.900 |
| Niigata Seiki (SK) Feeler Gauge Stainless Steel | Rp139.900 |
| Excel Tangki Air Stainless Steel tanpa Kaki (Toren) | Rp13.999.900 |
| Excel Tangki Air Stainless Steel dengan Kaki (Toren) | Rp3.099.900 |
| NIKKO STEEL Kawat Las Baja Tahan Karat NSN-308 | Rp739.900 |
| THE Baut Mur Stainless Steel 304 (Baut Mur Stainless Steel) | Rp14.900 |
| monotaro.id Baut Mur Stainless Steel 316 Pack Kecil | Rp20.900 |
| aer Woven Stainless Steel Flexible Hose | Rp44.900 |
| KRISBOW Water Boiler 2in1 Stainless Steel (Pemanas Air) | Rp1.099.900 |
Data diperbarui pada 17/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20Stainless%20Steel/NIKKO%20STEEL%20Kawat%20Las%20Baja%20Tahan%20Karat%20NSN-309/1yP103216070-1.jpg)
%20Feeler%20Gauge%20Stainless%20Steel/P102224472-1.jpg)
/pxP104729933-1.jpg)
/poP104729924-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20Stainless%20Steel/NIKKO%20STEEL%20Kawat%20Las%20Baja%20Tahan%20Karat%20NSN-308/1pP103216061-1.jpg)
/cgP104629448-1.jpg)


/0aP104585010-5.jpg)



/P101000805-1.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20Hardfacing/KOBELCO%20Kawat%20Las%20Stainless%20Steel%20NC-35/P102928017-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20Stainless%20Steel/NIKKO%20STEEL%20Kawat%20Las%20Baja%20Lunak%20RD-460/1gP103216052-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20Stainless%20Steel/NIKKO%20STEEL%20Kawat%20Las%20Baja%20Lunak%20RD-260/17P103216043-1.jpg)